Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth
Raccordo rapido, attacco comfort, serie 2000
RUBINETTO RAP.P.TUBO PUR FEMM.6,5X10
Cod. art. 0699100765
EAN 4045989047048
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Ghiera di sbloccaggio ergonomica
Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.
La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.
È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Ghiere di sbloccaggio in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
Materiale: Acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro interno tubo flessibile | 6,5 mm |
Per diametro esterno tubo flessibile | 10 mm |
Lunghezza (L) | 64 mm |
Diametro esterno (D) | 23 mm |
Apertura chiave (SW) | 16 mm, 20 mm |
Capacità di flusso | 2100 l/min |