Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo rapido con filetto maschio serie 2000

Raccordo rapido con filetto maschio serie 2000
RUBINETTO RAPIDO FIL.MASCHIO 1/4

Cod. art. 0699100314
EAN 4050641438270

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un’ottimale mandata di aria compressa ed erogazione di potenza delle utenze collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Ghiera di sbloccaggio ergonomica


Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.



La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.


È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Ghiere di sbloccaggio in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.



Materiale: Acciaio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

FM R 1/4 poll.

Lunghezza (L)

63 mm

Diametro esterno (D)

23 mm

Apertura chiave (SW)

20 mm

Capacità di flusso

2.1 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C