Raccordo rapido per aria compressa Si blocca in una direzione
Raccordo rapido, per aria compressa
RACCORDO-FEMM-C-VALVOLA-TUBO-D.9MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento in pochi secondi
- Per uso universale
- Ghiera di rilascio chiusa, quindi assenza di sporcizia all'interno
- Elementi di bloccaggio temprati, quindi resistenti all'usura
- Utilizzabile in combinazione con nippli in acciaio
- Nessun pericolo di corrosione
- Parti di innesto in ottone
- Molle e anelli elastici in acciaio inossidabile
- Pressione di esercizio 0-35 bar
- Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro interno tubo flessibile | 9 mm |
Lunghezza (L) | 55 mm |
Diametro esterno (D) | 27 mm |
Apertura chiave (SW) | 21 mm |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 100 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.