Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo rapido per aria compressa Si blocca in una direzione

Raccordo rapido, per aria compressa
RACCORDO-FEMM-C-VALVOLA-TUBO-D.6MM

Cod. art. 0699126
EAN 4099618298202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Larghezza nominale di 7,2 = 40 mm² con raccordo per tubo flessibile
  • Collegamento in pochi secondi

  • Per uso universale

  • Ghiera di rilascio chiusa, quindi assenza di sporcizia all'interno

  • Elementi di bloccaggio temprati, quindi resistenti all'usura

  • Utilizzabile in combinazione con nippli in acciaio

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Parti di innesto in ottone

  • Molle e anelli elastici in acciaio inossidabile

  • Pressione di esercizio 0-35 bar

  • Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro interno tubo flessibile

6 mm

Lunghezza (L)

55 mm

Diametro esterno (D)

27 mm

Apertura chiave (SW)

21 mm

Resistenza temperatura min/max

-20 al 100 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fascetta a un orecchio a regolazione continua

FASCETTA-1-ORECCHIO-A2-B7-(9,8-12,3MM)

Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
x 10 pz.
Tenaglia per cementisti DIN 5242

TENAGLIA PER CEMENTISTI 200MM