Premium 241 EN10242, ghisa mal zinc cald N4 form I
Premium 241 EN10242, ghisa mal zinc cald N4 form I
FITT-RID-NPL-V1 1/2X1 1/4-F1-241-ISO-N4
Cod. art.
4993001710
EAN 4048539417889
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Premium 241 EN10242 N4 shape I, hot-dip galvanised malleable cast iron
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 31 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |