Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Raccordo scarico per lavelli doppi
GONGIUNZ.DOPPIO PER LAVANDINO 1 1/2

Cod. art. 0888800410

EAN 4038898049937

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Cod. art. 0888800410

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per collegare due lavelli

Indispensabile in cucina: per collegare due lavelli e una lavastoviglie a un unico scarico


  • Il pratico raccordo a T in plastica robusta è adatto per temperature fino a 100°C.

  • Installazione estremamente semplice: L'uscita con diametro nominale DN 40 viene inserita nello scarico, il tubo flessibile dello scarico della lavastoviglie viene collegato alla filettatura da 1 1/2 poll. e gli scarichi dei lavelli vengono avvitati

  • La lunghezza variabile di 187-600 mm è adatta per quasi tutte le installazioni

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose
  • Informazioni sui prodotti

    Caratteristiche tecniche(X)

    Certificati/ Documenti

     | 

     | 

    Materiale

    PP - Polipropilene

    Colore

    Bianco

    Filettatura di collegamento

    1 1/2 poll.

    Larghezza nominale scarico DN

    DN.. 40..

    Lunghezza min/max

    187-600 mm