Altoparlante Bluetooth® a batteria BTS 18-40 M-CUBE
Altoparlante Bluetooth a batteria BTS 18-40 M-CUBE
ALTOPARLANTE-BLUETHOOTH-CON-FUNZ-RADIO
Cod. art. 5701425000
EAN 4062856827602
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento di due altoparlanti in modalità Bluetooth® con funzione TWS (True Wireless Stereo) per un audio stereo ancora migliore e più ricco
- Funzione radio FM con assistente vocale per la navigazione delle stazioni
- Collegamento USB tipo A 5 V/2 A per la ricarica di dispositivi portatili e la lettura di supporti dati USB con una capacità di memorizzazione massima di 64 GB
- Jack AUX-in per la riproduzione di musica tramite il cavo AUX in dotazione
- Connettore filettato da 5/8" con manicotto di riduzione da ¼" per il montaggio opzionale su supporto per fotocamera/laser
- Carcassa con gradi di protezione IPX5 e maniglia di trasporto in alluminio
- Alimentazione opzionale tramite una batteria M-CUBE da 18 V o l'alimentatore in dotazione
Per caricare la batteria M-CUBE, è necessario anche un caricabatterie M-CUBE corrispondente.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di esercizio batteria | 18 V/DC |
Lunghezza x larghezza x altezza | 170 x 310 x 175 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,97 kg |
Frequenza radio FM min/max | 87,5-108 kHz |
ALIMENTATORE-CORRENTE-BTS18-40-(18V2,5A)
DADO-RIDUZ-5/8 POLL-1/4 POLL-(BTS18-40)
COPERTURA
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.