Raschietto con manico Con manico ergonomico e antiscivolo bicomponente
Raschietto a lama, set con impugnatura 2C
RASCHIETTO PER VETRI CON MANICO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 6 lame in dotazione
- Robusto supporto lama in acciaio inossidabile
- Protezione lama rimovibile
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza raschietto | 40 mm |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4310 |
Peso prodotto (per pezzo) | 115 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.