Tenditore a cricchetto, due pezzi Con gancio per bordo cassone
Tenditore cricch., 2 pezzi, gancio bordo cassone
TENDIT-CRICCH-50MM-3M-GANC-BORDO-CASSONE
Cod. art. 5713922563
EAN 4062856204625
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile anche in combinazione con barre e pali fermacarico
- Rapido ancoraggio delle merci e facile utilizzo, grazie alla funzione di bloccaggio automatico del gancio per bordo cassone
- Non sono necessari punti o guide di ancoraggio
- Nessun danno alla sponda grazie al gancio in gomma
- Cricchetto a tensionamento standard
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Per migliorare le prestazioni dell'attrezzatura di ancoraggio del carico, si consiglia di utilizzare in aggiunta delle stuoie antiscivolo
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio del carico su veicoli con pianale o veicoli con sponda sufficientemente resistente
Esecuzione | A due pezzi |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 3 m |
Max allungamento cinghia fermacarico | 5 % |
Lunghezza lato fisso | 0,25 m |
Lunghezza estremità allentata | 2,75 m |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 500 daN |
Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta | 250 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Certificazione del prodotto | Sicurezza certificata GS |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | morsetto da parete |
Etichetta interna | No |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 100 °C |