Ravvivante nero gomme
Spray di protezione pneumatici
NERO GOMME SPRAY 200ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto appositamente studiato per ravvivare gli pneumatici
- Indicato per tutte le parti in gomma dei veicoli
- Evita l’indurimento e la screpolatura della parte trattata
- Ridona l’aspetto originario, asciugatura rapida e non macchia i cerchi ed i copri cerchi
- Contiene silicone
Caratteristiche tecniche(X)
Agitare bene prima dell’ uso. Spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 20 cm sui pneumatici e lasciare asciugare, non è necessario passare con un panno
Contenuto | 200 ml |
Peso prodotto (per pezzo) | 210 g |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |