Lampada frontale ricaricabile a LED High-Power SL4R
Lampada frontale a LED ricaricabile, SL4R
LAMPADA-FRONTALE-LED-RICARIC-SL4R-300LM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
4 programmi di illuminazione
Low Power, Power, Boost, Blink
5 funzioni di illuminazione
Lampada frontale orientabile a 90°
Blocco per trasporto
Impedisce l'attivazione accidentale della luce
Luci posteriori rosse per essere notate meglio
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso su lungo, medio e corto raggio. Adatta per elmetti di sicurezza.
Flusso luminoso min/max | 20 / 300 lm |
Gamma di illuminazione min/max | 50 / 160 m |
Autonomia min/max | 4-30 h |
Tempo di ricarica | 5 h |
Classe di protezione IP, lampada | IP 56 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3.7 V/DC |
Capacità batteria | 1400 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 400 mm |
Tipo di connettore | C |