Staffa per ripiano in legno sistema modulare
REGGIMENSOLA 128MM COPPIA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per cabine armadio, zona giorno e negozi
Lunghezza | 154 mm |
Materiale | Zamak |
Superficie | Argento |
Peso prodotto (per pezzo) | 565,667 g |