Rete container con cordoncino perimetrale rinforzato
Rete per container
RETE PER CONTAINER 3 X 5 M
Cod. art. 0880300500
EAN 4045727413869
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto testato da Dekra
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 3 m |
Lunghezza | 5 m |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Verde |
Dimensione maglia | 45 x 45 mm |
Spessore corda | 3 mm |
Per volume contenitore | 5 m³ (1,7 x 3,3 m), 7 m³ (1,7 x 4 m), 10 m³ (1,7 x 4,5 m) |