Reti di protezione per ponteggi
Rete di protezione per ponteggi
RETE DI PROTEZIONE 1,8MX25M
Cod. art.
099821825
EAN 4045989134786
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Dotata di asole di fissaggio rinforzate alle cimose
- Impedisce che mattoni, sassi, attrezzi o calcinacci cadano all’esterno, danneggiando così persone o cose
- Scherma il ponteggio impedendo la vista dall’esterno pur limitando il pericoloso „effetto vela“
- Rete tessuta realizzata con monofilo di polietilene ad alta densità (PEHD)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 1,8 m |
Lunghezza | 25 m |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Colore | Verde |