Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Retina in plastica

Retina per pittura in plastica
RETINA IN PLASTICA

Cod. art. 0693800010
EAN 4045989044740

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

Manico per rullo

Manico per rullo

Secchio per pittura Con zigrinatura interna e vassoio utensili integrato

Secchio per pittura Con zigrinatura interna e vassoio utensili integrato

Retina per pittura Realizzato in acciaio galvanizzato

Retina per pittura Realizzato in acciaio galvanizzato

Rullo in Vestan

Rullo in Vestan

Snodo per rulli e pennelli

Snodo per rulli e pennelli

Rullo riga rossa

Rullo riga rossa

Asta di prolunga alta qualità per raggiungere i punti più distanti

Asta di prolunga alta qualità per raggiungere i punti più distanti

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Pennello piatto

Pennello piatto

Spatola ampie superfici, impugnatura morbida

Spatola ampie superfici, impugnatura morbida

Pennello per radiatori

Pennello per radiatori

Detergente intensivo per cerchioni Per tutti i cerchi in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchi in acciaio

Detergente intensivo per cerchioni Per tutti i cerchi in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchi in acciaio

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Rullo per pittura professionale Tessuto di filamenti (Kanekaron), Glattfilt

Rullo universale

Rullo universale

Vaschetta per piastrellista

Vaschetta per piastrellista

Rullo frangibolle in alluminio

Rullo frangibolle in alluminio

Plafoncino in ghiera HIGH QUALITY

Plafoncino in ghiera HIGH QUALITY

Telo copritutto Materiale HDPE

Telo copritutto Materiale HDPE

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Raschietto

Raschietto

Pennellessa per radiatori HIGH QUALITY

Pennellessa per radiatori HIGH QUALITY

Rullo in poliammide, riga arancio e nero

Rullo in poliammide, riga arancio e nero

Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Profilo con rete porta intonaco

Profilo con rete porta intonaco

Spatola in acciaio inox

Spatola in acciaio inox

Golfari maschio Con filettatura per legno, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Golfari maschio Con filettatura per legno, acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Rullo in schiuma WB Per vernici a base di acqua

Rullo in schiuma WB Per vernici a base di acqua

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Feltro protettivo antislittamento

Feltro protettivo antislittamento

Nastro adesivo in alluminio con retina di rinforzo in fibra di vetro

Nastro adesivo in alluminio con retina di rinforzo in fibra di vetro

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Raschietto in plastica

Raschietto in plastica

Doppimetro rinforzato con fibra di vetro

Doppimetro rinforzato con fibra di vetro

Manico in alluminio 1495 mm

Manico in alluminio 1495 mm

Fissaggio per scrostatore ad aghi Per martelli scalpellatori pneumatici

Fissaggio per scrostatore ad aghi Per martelli scalpellatori pneumatici

Filtro lamellare di ricambio per aspiratore multiuso  ERSV III

Filtro lamellare di ricambio per aspiratore multiuso ERSV III

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Pennellessa triplo spessore  HIGH QUALITY

Pennellessa triplo spessore HIGH QUALITY

Profilo per controtelaio caldo

Profilo per controtelaio caldo

Rullino rasato MALERSTREIF

Rullino rasato MALERSTREIF

Rullo per pittura WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Rullo per pittura WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Pulitore attivo per vetri

Pulitore attivo per vetri

Levigatrice a spazzola pneumatica DBS 3500

Levigatrice a spazzola pneumatica DBS 3500

Spesso acquistato insieme a
Stucco universale

Stucco universale

Nastro mascheratura in carta crespata

Nastro mascheratura in carta crespata

Spatola tipo giapponese, acciaio armonico

Spatola tipo giapponese, acciaio armonico

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Kit spatole in plastica

Kit spatole in plastica

Lama di ricambio per raschietto finestre e pavimenti

Lama di ricambio per raschietto finestre e pavimenti

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Rullino VELOUR

Rullino VELOUR

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Disco diamantato per marmo

Disco diamantato per marmo

Penna per ritocco vernice

Penna per ritocco vernice

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Adesivo per cristalli/parabrezza White Special

Adesivo per cristalli/parabrezza White Special

Adesivo strutturale  MS Pool

Adesivo strutturale MS Pool

Tagliavetro in Hartmetall

Tagliavetro in Hartmetall

Nastro adesivo in alluminio

Nastro adesivo in alluminio

Disco diamantato per ceramica e gres

Disco diamantato per ceramica e gres

Pistola di verniciatura a spruzzo AP HVLP

Pistola di verniciatura a spruzzo AP HVLP

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Grasso lubrificante WGF 130

Grasso lubrificante WGF 130

Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Disco fibrato vulcanizzato in corindone sintetico

Plafoncino antigoccia

Plafoncino antigoccia

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Pennello strozzato HIGH QUALITY

Pennello strozzato HIGH QUALITY

Cazzuola punta quadra

Cazzuola punta quadra

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Dosatore con scala graduata ml/l - US GAL/UK GAL

Dosatore con scala graduata ml/l - US GAL/UK GAL

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Rullino  ROYAL

Rullino ROYAL

Pompa a pressione 360°

Pompa a pressione 360°

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Semicalotta per visiera protettiva

Semicalotta per visiera protettiva

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE