Ricarica per marcatore universale
Mina per marcatore universale
MINA BASE CEROSA GIALLA 5.6MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non permanente
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto praticamente a tutte le superfici, ad esempio vernice auto, piastrelle, mattoni, legno, vetro, gomma, pneumatici auto, ceramica, cemento, metallo, plastica, ecc.
Lunghezza | 120 mm |
Diametro | 5,6 mm |
Spessore linea min/max | 1-3 mm |
Colore | Giallo |
Senza silicone | Sì |