Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ricarica per marcatore universale per marcatori per fori profondi

Ricarica per marcatore per fori profondi
MINA-CEROSA-D2,8MM-L120MM-BIANCA

Cod. art. 0967911207
EAN 4062856348923

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Non permanente

  • Marcatore in pasta di cera per superfici asciutte e bagnate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Praticamente tutte le superfici, ad esempio vernici per auto, piastrelle, mattoni, legno, vetro, gomma, pneumatici per auto, ceramica, calcestruzzo, metallo, plastica, ecc.

Lunghezza

120 mm

Diametro

2,8 mm

Spessore linea min/max

0,5-1,5 mm

Colore

Bianco

Senza silicone

Superfici consigliate

Liscio
Tipo poroso