Ricevitore laser per livello laser rotante RLE18
RICEVITORE-PER-LASER-RLE18
Cod. art. 5709300453
EAN 4056807260990
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due livelli di sensibilità
- Staffa per asta molto robusta
- Livella per un allineamento preciso
- Tastiera di facile lettura con pulsante di accensione e spegnimento
- Pulsante di sensibilità e pulsante di volume
- Carcassa con protezione in gomma antiurto e resistente agli spruzzi d'acqua
- Display LCD su due lati con panoramica completa delle funzioni e display grafico: controllo operativo, indicatore di carica della batteria, regolazione precisa, volume
- Fornitura: ricevitore laser RLE 18, staffa con collegamento a vite, 1 batteria a blocco da 9 V, manuale di istruzioni (DE, IT) su CD, guida rapida
Caratteristiche tecniche(X)
Capta il raggio laser dei livelli laser rotanti.
Finestra di ricezione | 46 mm |
Display | LED |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 20 h |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Alcalina |
Tipo di batteria | E Block 9 V |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |