Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Riduttore di pressione

Riduttore di pressione per bombole di Argon/Co2
RIDUTTORE-DI-PRESSIONE-ARGON/CO2

Cod. art. 0984018007

EAN 4062856244447

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Riduttore di pressione

Cod. art. 0984018007
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
  • Per gas di protezione Argon

  • Completo di indicatore di portata (flussometro)

  • Da utilizzare in abbinamento alla torcia TIG

Il gas di protezione Argon per norme di legge può essere acquistato solamente presso rivenditori autorizzati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Gas di protezione

Argon/CO2

Display manometro

0-200/315 bar (capacità/pressione)

Diametro raccordo per tubo flessibile

1/4 poll.

Pressione di esercizio

200 bar

Peso prodotto (per pezzo)

1050,000 g

ISO

2503

Diametro

24,5 mm