Rivettatrice a batteria ANG 310
Rivettatrice riv filett batt, ANG 310
RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH
Cod. art. 07009486
EAN 4065233030022
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavoro senza fatica grazie all'impugnatura ergonomica e al baricentro bilanciato
- Protegge il rivetto filettato grazie alla foratura con coppia ottimizzata e spegnimento automatico
- Comoda grazie alla funzione di foratura automatica al termine del processo di regolazione
- Lunga durata grazie al design robusto e compatto con alloggiamento resistente agli urti
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità batteria | 2,0 Ah |
Tensione nominale | 14,4 V/DC |
Altezza sollevamento | 5,5 mm |
Forza sviluppata rivetto | 13000 N |
Per diametro rivetto min | 3,0 mm |
Per diametro rivetto max | 5,0 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,1 kg |
CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 4MM
BATTERIA-LITIO-14,4V/2,0AH
CARICABATTERIA LG14 P.ANG14
TERMOFORMATO P.ANG14/ANG310
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.