Rivettatrice a leva HNG 28
Rivettatrice a leva HNG 28
RIVETTATR-DOPP-LEVA-HNG28-(3,0-6,4MM)
Cod. art. 0949800
EAN 4046778375854
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunghezza dei manici regolabile (4 posizioni)
- Serbatoio per raccolta chiodi
- In valigetta metallica
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavorare rivetti a strappo Ø 3,0–6,4 mm in tutti i materiali
Per lavorare rivetti strutturali ciechi da Ø 6,5 mm in alluminio e acciaio
Solo insieme a un mandrino adatto
Peso prodotto (per pezzo) | 5621,000 g |
NOZ-(F.HNG26/HNG28)-(3-3,2)
NOZ-(F.HNG26/HNG28)-4MM
NOZ-(F.HNG26/HNG28)-(4,8-5)
NOZ-(F.HNG26/HNG28)-6
NOZ-(F.HNG26/HNG28)-6,4MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.