Rivettatrice a leva WRVL per rivetti WRIV
Rivettatrice a leva WRVL
RIVETTATRICE-A-LEVA-WRVL-P/RIVETTI-WRIV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivettatrice specifica per la lavorazione dei rivetti strutturali in alluminio WRIV Ø 7,7 mm
Per il fissaggio alla copertura in lamiera grecata dei punti di ancoraggio WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR
Fornita già pronta per la lavorazione dei rivetti WRIV Ø 7,7 mm:
premontati sulla rivettatrice ugello, ganasce e codolo specifici per rivetti WRIV Ø 7,7 mm
Con la rivettatrice viene fornito anche un kit “standard” comprendente 5 ugelli (Ø 3,0÷3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm), 3 ganasce ed 1 codolo. Sostituendo questi pezzi (ugello, ganasce e codolo) a quelli premontati sulla rivettatrice (specifici per rivetti WRIV Ø 7,7 mm), l’utensile diviene idoneo all’utilizzo anche con rivetti a strappo “standard” Ø 3,0/3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm in alluminio, acciaio, rame e inox
Eventuali ugelli di ricambio sono da richiedere come articolo speciale
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro rivetto min/max | 3,0-7,7 mm |
Lunghezza | 530 mm |
Larghezza | 170 mm |
Altezza | 42 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1870 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.