Rivettatrice oleopneumatica PNG 4064
Rivettatrice pneumatica PNG 4064
Rivettatrice oleopneumatica PNG4064
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo robusto in alluminio con un rivestimento in plastica antiurto
- Protegge le mani dall’aria compressa fredda
- Molto leggere e maneggevoli
- Per un utilizzo professionale e continuativo
- Con valvola on/off
- Aspirazione chiodo regolabile
- Utensili silenziosi minori 80 dB(A) e molto veloci nella posa del rivetto
Leggere attentamente le istruzioni d’uso e oliare l’utensile regolarmente
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione di esercizio | 7 bar |
Pressione di esercizio min/max | 6-7 bar |
Lunghezza corsa | 26 mm |
Lunghezza | 305 mm |
Larghezza | 136 mm |
Altezza | 316 mm |
Diametro rivetto min/max | 4,0-6,4 mm |
Consumo aria per colpo | 4.8 l |
Forza sviluppata rivetto | 16000 N |