Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

RIVETTATR-BATT-(ANG 18 COMPACT)-CARTONE

Cod. art. 5701423000

EAN 4065746362535

709,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

Cod. art. 5701423000

709,00 €
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
  • Compatibile con tutte le batterie ricaricabili da 18 V M-CUBE

  • Lunga durata grazie al motore brushless efficiente e a bassa manutenzione

  • Impugnatura ergonomica che permette di lavorare in maniera comoda e senza sforzo

  • Sostituzione più rapida degli ugelli con la chiave di installazione inclusa

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Operazioni pulite, poiché i chiodi del rivetto rotti vengono raccolti nel contenitore trasparente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità batteria

0 Ah

Tensione nominale

18 V

Forza sviluppata rivetto

19600 N

Per diametro rivetto min

2,4 mm

Per diametro rivetto max

4,8 mm

Peso con batteria ricaricabile

2 kg

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE compreso:
1 x
Ugello per ANG18

AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-2,4

Descrizione:
2.5 mm
Suitable for ANG18
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per ANG18

AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-3,2

Descrizione:
3.3 mm
Suitable for ANG18
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per ANG18

AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-4,0

Descrizione:
4.1 mm
Suitable for ANG18
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per ANG18

AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-4,8

Descrizione:
4.9 mm
Suitable for ANG18
Quantità: 1 x
1 x
Contenitore di raccolta per ANG 18

REPLACEMENTBOX-RVTR-ANG18

Quantità: 1 x
1 x
Ganasce di ricambio per ANG18

CLAMPINGJAW-RVTR-ANG18

Quantità: 1 x
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
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
x 1 pz.
Assortimento rivetti a strappo testa piana 725 pz in valigetta 4.4.1.

ASS-RIVETTI-ZEBRA-ALU-(NERE)-SYSKO

Rivetto: alluminio nero Chiodo: Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
x 1 pz.
Rivetto a strappo, testa piana A2/A2 1379 pz SYSKO

ASS-RIVETTI-3/4,8MM-A2/A2-1379PZ-SYSKO

Rivetti a testa piana in acciaio inossidabile A2 per applicazioni interne ed esterne
x 1 pz.
ISO 15979 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Acciaio, zincato, passivato bianco

ASS-RIVETTI-ISO15979-1379PZ-SYSKO

x 1 pz.
ISO 15981 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Alluminio

ASS-RIVETTI-ISO15981-ALU/ALU-1403PZ
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
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo
x 1 pz.
Inserti auricolari X-100

FILTRI AURICOLARI X-100 EN 352 CE

Inserti auricolari monouso ergonomici di forma conica per l'utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi
x 50 pz.
Cuffia antirumore WNA 200

CUFFIA-ANTIRUMORE-(WNA 200)

Ottime prestazioni di attenuazione acustica e archetto regolabile