Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivettatrice per rivetti filettati

Rivettatrice per rivetti filettati
RIVETTATRICE MANUALE P.RIVETTI FIL.

Cod. art. 094894 100
EAN 4045989256709

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Corpo in acciaio verniciato rosso

  • Parti meccaniche in acciaio temperato

  • Due leve di rimando interne per moltiplicare la forza d’esercizio

  • Cuffia in materiale plastico antigraffio

  • Manici rivestiti in materiale plastico nero antisfilamento

  • Corsa regolabile

  • Completa di 5 tiranti passanti filettati: M3, M4, M5, M6 e M8

  • Fornita in valigetta metallica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro rivetto (acciaio inossidabile) min

3 mm

Per diametro rivetto max (acciaio inossidabile)

6 mm

Lunghezza

350 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3219 g

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

PERNO DI RICAMBIO M3

x 1 pz.
Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

PERNO DI RICAMBIO M4

x 1 pz.
Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

PERNO DI RICAMBIO M5

x 1 pz.
Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

PERNO DI RICAMBIO M6

x 1 pz.
Tirante di ricambio per rivettatrice per rivetti filettati

PERNO DI RICAMBIO M8

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche