Rivetto a espansione in plastica con design speciale
Rivetto a espansione in plastica con forma speciale
RIVETTO-(D3,25-3,75MM)-PA66-NERO
Cod. art. 0501102043
EAN 4046777720662
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro foratura min/max | 6,70-6,75 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2,00-4,50 mm |
Diametro testa (A) | 18,00 mm |
Altezza testa (B) | 3,70 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 17,50 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Universale, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel |
Equivalente al numero ricambio originale | 4855809, 4811301/11589289 |
posizione di installazione | Universale, Sottoscocca, Paraurti anteriore |