Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a espansione in plastica con tappo, con fessure multiple

Rivetto a espansione in plastica con tappo a fessure multiple
RIVETTO-PLASTICA-(D7,75-8,25MM)-NERO

Cod. art. 0501102041

EAN 4046777720655

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con fessure multiple

Cod. art. 0501102041

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
  • Facile installazione e rimozione, anche a mano

  • Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foratura min/max

7,75-8,25 mm

Spessore di fissaggio min/max

5,70-8,70 mm

Diametro testa (A)

25,40 mm

Altezza testa (B)

3,50 mm

Lunghezza sotto testa (C)

24,00 mm

Colore

Nero

Materiale

PA - Poliammide

Per produttori di veicoli

Ford, Universale

Equivalente al numero ricambio originale

1028521, W701054S300

posizione di installazione

Universale