Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple
Rivetto a espansione plastica no tappo a fessure multiple
RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Soggetto a modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Nel settore automobilistico e in tutti i settori della tecnica di ancoraggio
![]() | |
Diametro foratura min/max | 7,90-8,50 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 4,00-7,00 mm |
Diametro testa (A) | 16,00 mm |
Altezza testa (B) | 2,00 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 12,00 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, smart, Opel, Porsche, Saab |
Equivalente al numero ricambio originale | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
posizione di installazione | Carrozzeria, Universale, Abitacolo, Vano motore, Paraurti anteriore, Paraurti posteriore |