Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a griffe a testa larga

Rivetto a griffe testa piana allum/acc.zn bianco
RIV. GRIFFE ALL.NERO T.LARGA 4.8X16

Cod. art. 0937015916

EAN 4045989130450

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a griffe a testa larga

Cod. art. 0937015916
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
Occhiello: alluminio verniciato, chiodo: acciaio zincato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

16 mm

Altezza testa (k1)

2 mm

Spessore serrabile min/max

4,5-10 mm

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Laccato

Finitura mandrino

Tipo zincato

Diametro foro

5,1 mm

Diametro nominale x lunghezza (Ø d x l)

4,8 x 16 mm

Tipo testa

Testa piana grande