Rivetto a innesto con cappuccio, conico
Rivetto a innesto con testa a punta
RIVETTO PLASTICA VARI MODELLI MAZDA
Cod. art. 0501131003
EAN 4047376901278
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione e rimozione semplici
- L'installazione è possibile anche manualmente
- Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi da fissare in lamiera
![]() | |
Diametro foratura min/max | 8,90-9,10 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2,30-4,70 mm |
Diametro testa (A) | 19,90 mm |
Altezza testa (B) | 3,00 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 9,20 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Ford |
Equivalente al numero ricambio originale | 4327144 |
posizione di installazione | Universale |