Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a innesto con tappo, arrotondato

Rivetto a innesto con testa tonda
RIVETTO IN PLASTICA TOYOTA

Cod. art. 0501130056

EAN 4049557646022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a innesto con tappo, arrotondato

Cod. art. 0501130056

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per i più esigenti dispositivi di fissaggio in lamiera con facile installazione
  • Perfetto per gli elementi di fissaggio in lamiera più esigenti che richiedono elevata resistenza e affidabilità

  • Semplice e veloce da installare senza utensili speciali

  • Il cappuccio arrotondato garantisce un montaggio sicuro e visivamente gradevole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per i più esigenti elementi di fissaggio in lamiera con facile installazione.

Diametro foratura min/max

6,80-7,00 mm

Spessore di fissaggio min/max

4,00-5,00 mm

Diametro testa (A)

10,00 mm

Altezza testa (B)

2,00 mm

Lunghezza sotto testa (C)

10,30 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 6 - Poliammide

Per produttori di veicoli

Toyota

Equivalente al numero ricambio originale

9046707146

posizione di installazione

Abitacolo