Rivetto a strappo, testa piana
Rivetto strappo testa piana all/A2 t stamp grande
RIVETTO-ALU/A2-(6,5-8,5)-4X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,0 x 12,0 mm |
Spessore serrabile min/max | 6,5-8,5 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Diametro foratura min/max | 4,1-4,3 mm |
Carico di rottura a taglio | 1300 N |
Carico di rottura a trazione | 1900 N |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Diametro foro | 4,1 mm |
Normative | WN 939 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Diametro mandrino (dm) | 2,2 mm |