Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Rivetto acc zn, testa larga, alta resistenza
RIVETTO-STRUTT-(A2K)-(6,8-8,8)-6,5X14,5

Cod. art. 091396588

EAN 4024835317740

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Cod. art. 091396588
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
Occhiello e mandrino in acciaio zincato bianco (A2K)
  • I rivetti ZEBRA® sono classificati "ad alta resistenza" grazie al chiodo di supporto che si spezza sempre a livello della testa stampata dell'occhiello, esercitando così una funzione portante per l'intera lunghezza del rivetto. Questa caratteristica garantisce una qualità sempre elevata dei fissaggi. La testa di chiusura uniforme, grande e sagomata impedisce la fuoriuscita del rivetto dal foro. Pertanto, è possibile collegare saldamente e in modo sicuro anche i componenti a pareti sottili.

  • Il chiodo si spezza a livello della testa stampata

  • Testa di chiusura grande

  • Innesto del chiodo

  • Resistenza al taglio estremamente elevata grazie al chiodo di supporto

  • Sicurezza contro l'allentamento del rivetto

  • Sicurezza, mandrino imperdibile, nessun rumore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manicotto

Acciaio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Tipo zincato

Finitura mandrino

Tipo zincato

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l11)

6,5 x 14,5 mm

Diametro testa (dk)

13,0 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Spessore serrabile min/max

6,8-8,8 mm

Diametro mandrino (dm)

4,0 mm

Diametro foratura min/max

6,7-6,9 mm

Carico di rottura a taglio

14000 N

Carico di rottura a trazione

8800 N

Tipo testa

Testa bombata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.