Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana
Rivetto acc zn, testa larga, alta resistenza
RIVETTO-STRUTT-(A2K)-(8,8-10,8)-6,5X16,5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I rivetti ZEBRA® sono classificati "ad alta resistenza" grazie al chiodo di supporto che si spezza sempre a livello della testa stampata dell'occhiello, esercitando così una funzione portante per l'intera lunghezza del rivetto. Questa caratteristica garantisce una qualità sempre elevata dei fissaggi. La testa di chiusura uniforme, grande e sagomata impedisce la fuoriuscita del rivetto dal foro. Pertanto, è possibile collegare saldamente e in modo sicuro anche i componenti a pareti sottili.
- Il chiodo si spezza a livello della testa stampata
- Testa di chiusura grande
- Innesto del chiodo
- Resistenza al taglio estremamente elevata grazie al chiodo di supporto
- Sicurezza contro l'allentamento del rivetto
- Sicurezza, mandrino imperdibile, nessun rumore
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manicotto | Acciaio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Tipo zincato |
Finitura mandrino | Tipo zincato |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l11) | 6,5 x 16,5 mm |
Diametro testa (dk) | 13,0 mm |
Altezza testa (k1) | 2,7 mm |
Spessore serrabile min/max | 8,8-10,8 mm |
Diametro mandrino (dm) | 4,0 mm |
Diametro foratura min/max | 6,7-6,9 mm |
Carico di rottura a taglio | 15000 N |
Carico di rottura a trazione | 8800 N |
Tipo testa | Testa bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.