Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(0,5-3)-3X6

Cod. art. 09352306

EAN 4046777055801

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

Cod. art. 09352306
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
  • "Prodotto ISO" standardizzato con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15979 devono essere rispettate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

3 x 6 mm

Spessore serrabile min/max

0,5-3,0 mm

Diametro testa (dk)

6,0 mm

Altezza testa (k1)

1,0 mm

Diametro foratura min/max

3,1-3,2 mm

Carico di rottura a taglio

950 N

Carico di rottura a trazione

1100 N

Materiale del manicotto

Acciaio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Tipo zincato

Finitura mandrino

Tipo zincato

Diametro foro

3,1 mm

Normative

ISO 15979

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

2 mm
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
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio