Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6

Cod. art. 51458486

EAN 4056807779751

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

Cod. art. 51458486

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • "Prodotto ISO" standardizzato con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)

  • Rivetto: alluminio

  • Chiodo: alluminio
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15981 devono essere rispettate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4,8 x 6 mm

Spessore serrabile min/max

1,5-2,5 mm

Diametro testa (dk)

10,1 mm

Altezza testa (k1)

2,0 mm

Diametro foratura min/max

4,9-5,0 mm

Carico di rottura a taglio

1160 N

Carico di rottura a trazione

1420 N

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro foro

4,9 mm

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

3,05 mm
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile