Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6

Cod. art. 51458326

EAN 4046777048353

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

Cod. art. 51458326

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • "Prodotto ISO" standardizzato con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)

  • Rivetto: alluminio

  • Chiodo: alluminio
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15981 devono essere rispettate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

3,2 x 6 mm

Spessore serrabile min/max

1,5-3,5 mm

Diametro testa (dk)

6,7 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Diametro foratura min/max

3,3-3,4 mm

Carico di rottura a taglio

500 N

Carico di rottura a trazione

670 N

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro foro

3,3 mm

Normative

ISO 15981

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

2,1 mm
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile
x 1 pz.
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio