Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(7-9)-3,2X12
Cod. art. 514583212
EAN 4056807780238
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- "Prodotto ISO" standardizzato con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)
- Rivetto: alluminio
- Chiodo: alluminio
Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15981 devono essere rispettate.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Spessore serrabile min/max | 7,0-9,0 mm |
Diametro testa (dk) | 6,7 mm |
Altezza testa (k1) | 1,3 mm |
Diametro foratura min/max | 3,3-3,4 mm |
Carico di rottura a taglio | 500 N |
Carico di rottura a trazione | 670 N |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Alluminio |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Diametro foro | 3,3 mm |
Normative | ISO 15981 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Diametro mandrino (dm) | 2,1 mm |