Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)
Riv. a strappo TC alluminio/acciaio zinc standard
RIVETTO A STRAPPO ALU 4X 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alta qualità degli assemblaggi
- Chiusura pulita e sicura
- Meccanismo di bloccaggio brevettato e affidabile del mandrino per rivetti
- Resistenza alta e costante alla trazione e al taglio
- Elevata resistenza dei fissaggi; resistente agli urti e impermeabile agli schizzi d'acqua
- L'occhiello del rivetto non si stacca se sottoposto ad una gamma di serraggio nominale bassa
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Spessore serrabile min/max | 5,0-6,5 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 1,4 mm |
Carico di rottura a taglio | 1300 N |
Carico di rottura a trazione | 1500 N |
Materiale del manicotto | Alluminio, AlMg 2,5 |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Zincato |
Diametro foro | 4,1 mm |
Normative | WN 936 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Diametro mandrino (dm) | 2,1 mm |