Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande
Riv. a strappo TC grande alluminio/acciaio zinc .
RIVETTO TESTA LARGA T.12 4,0X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Spessore serrabile min/max | 6-8 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 1,4 mm |
Carico di rottura a taglio | 2000 N |
Carico di rottura a trazione | 1400 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Esecuzione | Testa cilindrica bombata grande |
Normative | WN 944 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda piatta larga |