Rivetto a strappo, testa larga
Rivetto a testa larga, alluminio/inox A2
RIVETTO-TL-ALU/A2-K14-(10,0-12)-5,0X16
Cod. art. 093915 16
EAN 4038898731948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivetto con testa extra larga
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 5 x 16 mm |
Spessore serrabile min/max | 10,0-12,0 mm |
Diametro testa (dk) | 14,0 mm |
Altezza testa (k1) | 1,8 mm |
Carico di rottura a taglio | 2100 N |
Carico di rottura a trazione | 2800 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Finitura boccola | Liscio |
Esecuzione | Testa tonda e testa a fungo larga |
Normative | WN 939 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda |