Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a testa larga, alluminio/inox A2
RIVETTO-TL-ALU/A2-K14-(6,0-8,0)-5,0X12

Cod. art. 093915 12

EAN 4038898731924

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa larga

Cod. art. 093915 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio inossidabile A2

Rivetto con testa extra larga

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

5 x 12 mm

Spessore serrabile min/max

6,0-8,0 mm

Diametro testa (dk)

14,0 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Carico di rottura a taglio

2100 N

Carico di rottura a trazione

2800 N

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A2

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura mandrino

Grezzo

Finitura boccola

Liscio

Esecuzione

Testa tonda e testa a fungo larga

Normative

WN 939

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda