Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a testa larga, alluminio/inox A2
RIVETTO-TL-ALU/A2-(3-4,5)-K14-5X8

Cod. art. 093985 8

EAN 4046777058307

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa larga

Cod. art. 093985 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio inossidabile A2

Rivetto con testa extra larga

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

5 x 8 mm

Spessore serrabile min/max

3,0-4,5 mm

Diametro testa (dk)

14,0 mm

Altezza testa (k1)

1,6 mm

Diametro foratura min/max

5,1-5,2 mm

Carico di rottura a taglio

2150 N

Carico di rottura a trazione

3100 N

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A2

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura mandrino

Grezzo

Finitura boccola

Liscio

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana grande

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102

RIVETTATRICE PNEUMATICA DL-PNG102

Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 26 N

RIVETTATRICE-D.-LEVA-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.