Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa larga

RIVETTO ZEBRA ALL. T.L. NERO 4,8X10

Cod. art. 091594810

EAN 4047376618534

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa larga

Cod. art. 091594810
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
Occhiello: Alluminio, anodizzato nero, chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K).
  • Rivetto a strappo multiuso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Spessore serrabile min/max

1,5-6,0 mm

Diametro testa (dk)

16,0 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Diametro foratura min/max

4,9-5,1 mm

Carico di rottura a taglio

1470 N

Carico di rottura a trazione

2400 N

Materiale dell'alberino

Acciaio

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Finitura boccola

Nero, anodizzato

Normative

WN 915

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana grande
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile