Rivetto a strappo, testa piana
Rivetto a strappo A2/A2 media resistenza
RIVETTO A STRAPPO TMT A2/A2 3,2X11,5
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiodo smussato per facilitare l'inserimento
- Deformazione uniforme
- Innesto del mandrino
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 3,2 x 11,5 mm |
Spessore serrabile min/max | 5,0-7,0 mm |
Diametro testa (dk) | 6 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Diametro foratura min/max | 3,3-3,4 mm |
Carico di rottura a taglio | 2000 N |
Carico di rottura a trazione | 1600 N |
Materiale del manicotto | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale dell'alberino | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Normative | WN 913 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Diametro mandrino (dm) | 2 mm |