Rivetto a strappo, testa piana
Rivetto a strappo A2/A2 media resistenza
RIVETTO A STRAPPO TMT A2/A2 4,0X9,5
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiodo smussato per facilitare l'inserimento
- Deformazione uniforme
- Innesto del mandrino
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,0 x 9,5 mm |
Spessore serrabile min/max | 3,0-5,0 mm |
Diametro testa (dk) | 7,8 mm |
Altezza testa (k1) | 1,4 mm |
Diametro foratura min/max | 4,1-4,2 mm |
Carico di rottura a taglio | 4800 N |
Carico di rottura a trazione | 4000 N |
Materiale del manicotto | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale dell'alberino | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura boccola | Liscio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Normative | WN 913 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa bombata |
Diametro mandrino (dm) | 2,6 mm |