Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO-STRAPPO-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12

Cod. art. 093194812

EAN 4048539346066

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa piana

Cod. art. 093194812
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
Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Chiodo: Acciaio inossidabile A2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4,8 x 12 mm

Spessore serrabile min/max

6,0-8,0 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Altezza testa (k1)

1,2 mm

Diametro foratura min/max

4,9-5,0 mm

Carico di rottura a taglio

4500 N

Carico di rottura a trazione

6000 N

Materiale del manicotto

Acciaio inossidabile A2

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A2

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro foro

4,9 mm

Normative

WN 931

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

2,9 mm
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile