Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO TESTA LARGA T.12 4,8X16,0

Cod. art. 093614816

EAN 4024835469791

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa piana

Cod. art. 093614816

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio, verniciato nero. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
  • Le proprietà di deformazione ideali consentono collegamenti sicuri tra materiali diversi come metallo con legno o materiale plastico, nonché fissaggi in pietra e calcestruzzo.

  • L'elevata resistenza alla corrosione e l'elevata resistenza in presenza di carichi radiali e assiali garantiscono un'affidabilità a lungo termine del collegamento rivettato.

  • La formazione uniforme della ribaditura della testa senza torsioni eccessive consente di rivettare componenti con superfici grandi e garantisce un'installazione regolare.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Spessore serrabile min/max

6,0-12,0 mm

Diametro testa (dk)

12,0 mm

Altezza testa (k1)

1,5 mm

Diametro foratura min/max

4,9-5,0 mm

Carico di rottura a taglio

1850 N

Carico di rottura a trazione

2600 N

Materiale dell'alberino

Acciaio

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Finitura boccola

Laccato

Normative

WN 936

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile