Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa piana

RIVETTO ZEBRA ALLUMINIO NERO 4,0X13

Cod. art. 0915594013

EAN 4047376618848

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa piana

Cod. art. 0915594013

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio AlMg 2,5, anodizzato nero, chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
  • Rivetto a strappo multiuso

Approvazione dell'Istituto per tecnica edile Ø 4,8

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4 x 13 mm

Spessore serrabile min/max

4,0-9,6 mm

Diametro testa (dk)

8,0 mm

Altezza testa (k1)

1,4 mm

Diametro foratura min/max

4,1-4,3 mm

Carico di rottura a taglio

1200 N

Carico di rottura a trazione

1600 N

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Nero, anodizzato

Finitura mandrino

Tipo zincato

Normative

WN 915

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

2,2 mm
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
Rivettatrici a mano con ugello lungo

RIVET. ZEBRA BEC.LUNG. 2,4-5,0 MM

Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile
x 1 pz.
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio