Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo testa piana pias®

Rivetto autoforante pias, alluminio/acciaio zn
RIVETTO AUTOFOR. ALU(1,6-5,0)-4,8X10
ZEBRA

Cod. art. 091564850
EAN 4024835000543
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
  • Foratura e rivettatura in un'unica operazione

  • Fissaggi speciali

  • Fino all'80% di tempo risparmiato

  • Punta autoforante in acciaio temprato di alta qualità per un posizionamento preciso senza centrature. Per l'uso con acciaio fino alla tipologia S 355

  • Corretta formazione della controtesta

  • Bloccaggio affidabile del chiodo del rivetto

  • Valori di resistenza alla trazione e al taglio elevati e costanti

  • Fissaggi resistenti agli urti e impermeabili agli schizzi d'acqua
Indicazione

Solo per l'installazione con l'utensile di montaggio rivetti e un ugello adeguato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale x lunghezza (Ø d x l1)

4,8 x 10,0 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Altezza testa (k1)

1,6 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

10,8 mm

Diametro foratura (dp)

5 mm

Spessore serrabile min/max

1,6-5,0 mm

Spessore materiale per alluminio max

5 mm

Spessore materiale per acciaio max

4 mm

Carico di rottura a taglio

1500 N

Carico di rottura a trazione

2200 N

Tipo testa

Testa bombata

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Testa rivettatrice per rivetti a strappo Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm

TESTA RIVETT. P/RIV.STRAPPO 2,4-5,0

Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm